Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Joystick, 2-Achsen Hall Effekt, 5V, IP68, IP69K Griff Typ Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Joystick, 2-Achsen Hall Effekt, 5V, IP68, IP69K Griff Typ Burg
Artikel-Nr.:
     108EL-7316131
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TS-1D1S09A
EAN/GTIN:
     5059041883436
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Achsenanzahl = 2
Schalttechnologie = Hall Effekt
IP Schutzart = IP68, IP69K
Grifftyp = Burg
Kontaktnennspannung = 5V
Joystick Betätigungsweg = ±25°
Anschlussart = Durchsteckmontage
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles
Montagetiefe = 10.27mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Serie TS – Hall-Effekt-Joystick, Miniatur, proportional. Der Joystick der Serie TS ist ein proportionaler Joystick mit zwei Achsen in Miniaturbauform. Die Serie TS mit kontaktloser Hall-Effekt-Technologie für eine lange Lebensdauer ist mit mehreren linearen Ausgangsoptionen einschließlich Einfach- und Zweifachausgang (redundant) lieferbar. Ähnliche Größe und Bedienung wie bei ;amp;quot;Gamepad ;amp;quot;-Steuerungen, jedoch in robuster Industrieausführung. Eigenschaften und Vorteile. Kontaktlose Hall-Effekt-Technologie Zinnenförmiger Betätigungsknopf Tauchfähig bis 1 m (3,28 ft) gemäß IP68 Hochdruckwaschbar bis IP69K Anschluss über 25 cm PTFE-Draht 22 AWG Steckmontage (komplett mit Befestigungszubehör). Einfassung, O-Ring und 4 Steckmontageösen). Informationen zur Produktanwendung. Typische Anwendungen für den Daumen-Joystick der Serie TS sind Hängeschalter und Fernsteuerungen sowie die Integration von Joysticks in Armlehnen
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
Schalttechnologie:
Hall Effekt
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Grifftyp:
Burg
Kontaktnennspannung:
5V
Joystick Betätigungsweg:
±25°
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Montagetiefe:
10.27mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7316131, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, APEM, TS1D1S09A, Switches, Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.