Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glasfaser Filtermatte, Typ Panel, G3, 394 x 495 x 20mm ISO-C-65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7302906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7302906
EAN/GTIN:
     5056112102922
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
LWL Patchpanel
Filtertyp = Panel
Abmessungen nom. = 16 x 20 x 1Zoll
Abmessungen absolut = 394 x 495 x 20mm
ISO 16890 Klasse = ISO-C-65
Filterklasse = G3
Luftdurchsatz max. = 1070m³/h
Anfangsdruckabfall = 18Pa
Enddruckverlust = 150Pa
Farbe = Grün
Gehäusematerial = AquaKote
Material = Glasfaser
Tiefe absolut = 20mm
Abmessungen nom. H x B = 16 x 20 in, 16 x 20 x 1 in

Eurovent-Zulassung. RS Glasfaser-Filterplatten. Die RS Glasfaser-Filterplatten sind erneuerbar und bieten einen grundlegenden Filtrationsgrad oder eine Vorfiltration in HEVAC-Anlagen. Diese Glasfaserfilter werden durch Kleben eines Glasfasermediums in einen wasserabweisenden Aquakote®-Rahmen aufgebaut. Der Aquakote®-Rahmen verfügt über überlegene Reißfestigkeit im feuchten Zustand und eine ausgezeichnete Reißfestigkeit im trockenen Zustand. Darüber hinaus besteht es aus erneuerbaren Materialien. Das Glasfaser-Filtermedium besteht aus recycelten Produkten und besitzt eine garantierte Dichte, um eine ausgezeichnete tiefe Aufnahme der gefilterten Partikel zu gewährleisten. Dieses Filtermedium verfügt über eine erhöhte Haftung, um die Effizienz zu erhöhen, und ist ausgesprochen kostengünstig.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Panel
Abmessungen nom.:
16 x 20 x 1Zoll
Abmessungen absolut:
394 x 495 x 20mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-65
Filterklasse:
G3
Luftdurchsatz max.:
1070m³/h
Anfangsdruckabfall:
18Pa
Enddruckverlust:
150Pa
Farbe:
Grün
Gehäusematerial:
AquaKote
Material:
Glasfaser
Tiefe absolut:
20mm
Abmessungen nom. H x B:
16 x 20 in, 16 x 20 x 1 in
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g3, lwl patchpanel, rs pro filtermatte, 7302906, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, TA11620, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,37*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,53084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,85*
€ 109,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,35*
Zubehör
Digitron
PM-20
ab € 273,05*
Zubehör
RS Pro
7302937
ab € 122,38*
Zubehör
RS Pro
7302959
ab € 9,87*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 39,58*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 39,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.