Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Intrepid Filtermatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 594 x 594 x 20mm ISO-C-85, MERV KLasse 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7302851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7302851
EAN/GTIN:
     5056112102793
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 24 x 24 x 1Zoll
Abmessungen absolut = 594 x 594 x 20mm
ISO 16890 Klasse = ISO-C-85
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 1905m³/h
Anfangsdruckabfall = 45Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Weiß
Gehäusematerial = AquaKote
Material = Intrepid
Tiefe absolut = 20mm
Höhe absolut = 594mm

Pliated Panel Filter von RS Pro, Intrepid Media, G4-Ausführung, 594 mm x 594 mm x 20 mm, MERV-Klassifizierung 8Dieser gefaltete Plattenfilter von RS Pro ist ein Durable und zuverlässiger Filter für Ihre Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK). Hergestellt mit patentierten Kimberly-Clark Intrepid Filtermedien, hat es Eigenschaften, die ihn zu einem effizienten und langlebigen Filter machen. Der Filter ist hydrophob und bietet dank seiner besonders natürlichen elektrostatischen Ladung eine konstante Leistung. Es besteht aus durchgehenden Fasern, um ein Abstoßen zu verhindern. Die Lebensdauer des Filters wird durch seine abgestufte Dichte verlängert, wodurch er mehr Staub aufnehmen kann. Das gefaltete Filtermedium wird in einen Rahmen der reißfesten und wasserabweisenden AquaKote Karte eingeklebt, die aus erneuerbaren Quellen bezogen wird. Dieser von Eurovent als Qualitätsartikel zugelassene HLK-Luftfilter der Klasse 4 hält Partikel ab, die mit bloßem Auge sichtbar sind, und dient zur Erfassung von Staub und Schmutz in der Luft. Es ist in Systemen in der Industrie sowie in Büros zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Anfänglicher Druckabfall von 45 Pa • Enddruckabfall von 250 Pa • Filter MERV-Nennwert von 8 • Filterklasse G4 • Maximaler Luftstrom von 1905 m3/h • AquaKote Kartengehäuse • Nennhöhe von 24 Zoll • Nennbreite von 24 Zoll • Nenntiefe von 1 Zoll • Tatsächliche Höhe von 594 mm • Tatsächliche Breite von 594 mm • Tatsächliche Tiefe von 20 mm • Eurovent-ZulassungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
24 x 24 x 1Zoll
Abmessungen absolut:
594 x 594 x 20mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-85
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
1905m³/h
Anfangsdruckabfall:
45Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Weiß
Gehäusematerial:
AquaKote
Material:
Intrepid
Tiefe absolut:
20mm
Höhe absolut:
594mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, rs pro filtermatte, 7302851, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, M812424, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,04667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,34*
€ 149,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,28*
€ 147,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,62*
€ 137,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,20*
€ 133,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 111,18*
€ 132,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,56*
€ 114,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,26*
Zubehör
Digitron
PM-20
ab € 274,28*
Zubehör
RS Pro
7302937
ab € 118,51*
Zubehör
RS Pro
7302959
ab € 9,85*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,73*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.