Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Intrepid Filtermatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 292 x 594 x 45mm ISO-C-75, MERV KLasse 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7302833
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7302833
EAN/GTIN:
     5056112102748
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 12 x 24 x 2Zoll
Abmessungen absolut = 292 x 594 x 45mm
ISO 16890 Klasse = ISO-C-75
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 1623m³/h
Anfangsdruckabfall = 38Pa
Enddruckverlust = 200Pa
Farbe = Blau
Gehäusematerial = AquaKote
Material = Intrepid
Tiefe absolut = 45mm
Breite absolut = 594mm

Eurovent-Zulassung. Energiesparende Filterplatten von RS PRO. Die energiesparenden Filterplatten von RS PRO sind Einwegfilter, die eine Basisfiltration oder Vorfiltration in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen bietet. Dieses Produkt besteht aus dem patentierten Kimberly Clark Intrepid®-Filtermedium, das eine konstante Filterung über die gesamte Standzeit mit einer Energieersparnis von bis zu 40 % ermöglicht. Diese gefalteten Standardfilter werden durch Kleben eines Faltenpakets des Filtermediums in einen Aquakote®-Kartenrahmen aufgebaut. Der Aquakote-Kartenrahmen verfügt im feuchten Zustand über hervorragende Reißfestigkeit, im trockenen Zustand über großartige Reißfestigkeit und besteht darüber hinaus aus einem erneuerbaren Material. Das patentierte Kimberly Clark-Filtermedium besitzt eine abgestufte Dichte für eine gleichmäßige Schmutzaufnahme, die für eine höhere Staubhaltekapazität und damit längere Standzeit sorgt. Dieses Filtermedium ist wasserabweisend und besitzt aufgrund seiner speziellen elektrostatischen Aufladung eine konstante Filtrationsleistung, ein überlegenes Verhältnis zwischen Effizienz und Partikelgröße sowie einen geringen Druckabfall, und es besteht aus durchgehenden Fasern, die sich nicht lösen. Eigenschaften und Vorteile:. Intrepid-Medien G4-Güte Maximaler Luftstrom Unterschiedliche Stärken erhältlich. Wie funktionieren Luftfilter?. Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden?. Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
12 x 24 x 2Zoll
Abmessungen absolut:
292 x 594 x 45mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-75
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
1623m³/h
Anfangsdruckabfall:
38Pa
Enddruckverlust:
200Pa
Farbe:
Blau
Gehäusematerial:
AquaKote
Material:
Intrepid
Tiefe absolut:
45mm
Breite absolut:
594mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, rs pro filtermatte, 7302833, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, M721224, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 11,21084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,79*
€ 208,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,93*
€ 199,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,60*
€ 193,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,10*
€ 182,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,53*
€ 160,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitron
PM-20
ab € 272,87*
Zubehör
RS Pro
7302937
ab € 118,60*
Zubehör
RS Pro
7302959
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.