Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 0.5m, 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 0.5m, 1t
RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 0.5m, 1t
Artikel-Nr.:
     108EL-7293044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7293044
EAN/GTIN:
     5056070937482
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge lila
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 1t
Tragfähigkeit 3-Bein = 1400kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 1000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 800kg
Länge = 0.5m
Breite = 50mm
Farbe = Violett
Endanschluss = Endlos

Rundschlingen, RS Pro. Die Rundschlingen von RS Pro bieten Stoßdämpfung und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit mit verschiedenen Belastbarkeiten für 2 und 4 Stränge. Rundschlingen sind farbcodiert, um sicherzustellen, dass die korrekte Schlinge für die jeweilige Belastbarkeit der Hubschlinge verwendet wird. Polyester-Hubschlingen sind leichter als Anschlagketten, und sie verhindern eine Beschädigung der Last. Eigenschaften und Vorteile:. Fest, flexibel und leicht Polyesterkonstruktion Leichter als Ketten und weniger Schäden umliegender Ausrüstung Leichte Überprüfung auf Schäden Hohe Abriebfestigkeit Stoßdämpfend
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
1t
Tragfähigkeit 3-Bein:
1400kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
1000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
800kg
Länge:
0.5m
Breite:
50mm
Farbe:
Violett
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 800kg, 7293044, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0010, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 16,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,83*
€ 18,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.