Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Murata MER1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 67mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7257048
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
MER1S1215SC
EAN/GTIN:
5059041855204
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 67mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = MER1
Temperatur min. = -40°C
UL 60950. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Da die Wandler der Serie MER1 sind mit eigenen Sicherungen bestückt sind, sollte stets an der Eingangsleitung eine Überspannungssicherung mit den unten angegebenen Nennwerten verwendet werden, um die Anforderungen von UL 60950 zu erfüllen. MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0,375 A MER1S15xxSC: 0,375 A MER1S24xxSC: 0,2 A MER1S48xxSC: 0,1 A Alle Sicherungen sollten eine UL-Zulassung haben und mindestens bis zur maximal zulässigen DC-Eingangsspannung ausgelegt sein. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MER1. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Zweifachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler haben eine verbesserte Regelungsleistung, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer lokalen Versorgungsspannung für Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung (1 kVdc) zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad von bis zu 89 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
67mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
MER1
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
murata dc dc wandler
,
dc-dc wandler ics
,
1w dc-dc wandler
,
7257048
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Murata Power Solutions
,
MER1S1215SC
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 4,7 μH, ±20%, 1.3A / R-DC 90mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R472C
ab € 1,09*
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 47 μH, ±10%, 500mA / R-DC 540mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R473C
ab € 1,09*
Zubehör
Murata Power Solutions 8200 Drosselspule, 47 μH 250mA, 332C Gehäuse 3.2mm / ±10%, 17MHz
Murata
82473C
ab € 2,29*
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen