Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 3.1mm UL1015


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 3.1mm UL1015
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 3.1mm UL1015
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 3.1mm UL1015
Artikel-Nr.:
     108EL-7244272
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160403
EAN/GTIN:
     4044774696027
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 15 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1015

;HAR> , IEC 60332-1-2, UL VW1/CSA FT1. Plattenkabel nach mehreren Standards SC 2.1. Dieses einadrige MULTI-STANDARD-Kabel von Lapp eignet sich ideal für Leistungs- und Steueranwendungen. Das Kabel verfügt über feinadrige Litzen aus verzinntem Kupfer und eine PVC-basierte Isolierung und ist für den Einsatz in Schaltschränken konzipiert. Es eignet sich auch für den Einbau in bestimmten Kabelkanälen und Leerrohren. Bei Raumtemperatur weist das Kabel eine hohe Beständigkeit gegen Öle auf und ist ideal für die Verkabelung in industriellen Maschinen und Geräten gemäß NFPA 79. Das Kabel entspricht diversen anerkannten Standards und ist UL-zugelassen (MTW) für den Einsatz in den USA, CSA-zugelassen (TEW) für den Einsatz in Kanada und HAR-zugelassen (VDE) für den Einsatz in Europa. Eigenschaften und Vorteile • Flexibles und vielseitiges Kabel • Ölbeständig • Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 und UL VW1/CSA FT1 • Maximale Betriebstemperatur 90 °C (105 °C für 15000 Stunden) gemäß BS6231 • UL-zugelassen (MTW) • CSA (TEW) • H07V-K Anwendungen Das MULTI-STANDARD-Kabel von Lapp ist äußerst vielseitig und wird häufig in Anwendungen wie den folgenden eingesetzt: • Verkabelung im Feld • Interne Verdrahtung von Geräten • Schaltschrankverdrahtung • Automatisierung und Prozesssteuerung Zubehör Damit Anschluss und Verwaltung in Schaltschränken, Tafeln und Leerrohren korrekt erfolgen, kann dieses Kabel mit Kabelzubehör und Kabelmuffen von Lapp verwendet werden. Beispiel: Die leicht zu montierenden Kabelmuffen der Serie SKINTOP CLICK bieten Platz für verschiedene Leitergrößen. • ; 104-004 104-004 ist eine graue M16-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 4,5 mm bis 10 mm • ; 104-010 104
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
15 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1015
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 100m 1,5mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244272, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4160403, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,32535*
€ 0,43535*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3347*
€ 0,4547*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,41139*
€ 0,55139*
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,4703*
€ 0,6346*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6346*
€ 0,75517
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5646*
€ 0,67187
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 63,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,72*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,47*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,86*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,13*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.