Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 26-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 33,95 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193421
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6618297000705
EAN/GTIN:
     5059039158959
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachbandkabel 26 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 26
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 33,95 mm
Litzentyp = Litze
Impedanz = 105 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
26
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
33,95 mm
Litzentyp:
Litze
Impedanz:
105 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193421, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6618297000705, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 4,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,79*
€ 41,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,22*
€ 40,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,91*
€ 37,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,88*
€ 35,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,22*
€ 34,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,95*
€ 28,50
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,20*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,41*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74272590
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.