Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Flachkabel-Ferrit bis 26 Adern, Aussenmaß 13 x 45 x 28.5mm / Innen 34 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Flachkabel-Ferrit bis 26 Adern, Aussenmaß 13 x 45 x 28.5mm / Innen 34 x 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2606593
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74272590
EAN/GTIN:
     5059042760590
Suchbegriffe:
2606593
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Flachkabel-Ferrite
Maximale Anzahl von Drähten = 26
Typ = Kern flach teilbar
Applikation = RFI Unterdrückung
Material = 4W620
Außenmaß = 13 x 45 x 28.5mm
Innenmaß = 34 x 2mm
Zum Öffnen = Ja
Höhe Innen = 2mm
Breite Innen = 34mm
Tiefe Außen = 13mm
Höhe Außen = 28.5mm
Breite Außen = 45mm

Geteilte Ferrit-Blockkerne, konfektioniert mit Metallklammer und Selbstklebeband. Einfache Montage an bereits installierten oder mit Stecker versehenen Kabeln für starke Störprobleme von Flachkabeln bei digitalen Geräten Komplett konfektioniert mit Metall-Klammer und Selbstklebeband
Weitere Informationen:
Maximale Anzahl von Drähten:
26
Typ:
Kern flach teilbar
Applikation:
RFI Unterdrückung
Material:
4W620
Außenmaß:
13 x 45 x 28.5mm
Innenmaß:
34 x 2mm
Zum Öffnen:
Ja
Höhe Innen:
2mm
Breite Innen:
34mm
Tiefe Außen:
13mm
Höhe Außen:
28.5mm
Breite Außen:
45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.