Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Differenzdrucksensor, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP Differenzdrucksensor, PCB-Montage
NXP Differenzdrucksensor, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7191021
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPX2010DP
EAN/GTIN:
     5059041052917
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren
Montage-Typ = PCB-Montage
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsspannung max. = 26 mV
Ausgangsspannung min. = 24 mV

Differenzdruck-/Drucksensoren bis 10 kPa NXP. MEMS-basierte Differenzial-/Manometerdrucksensoren messen den Druckunterschied zwischen Quellen, wenn auf beiden Seiten des Sensors Druck angewandt wird (differenzial) sowie den atmosphärischen Druck (Manometer).
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Differenzdrucksensoren
Montage-Typ:
PCB-Montage
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsspannung max.:
26 mV
Ausgangsspannung min.:
24 mV
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, nxp differenzdrucksensor, drucksensor ic, druckmessumformer 100 mbar, 7191021, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, NXP, MPX2010DP, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 26,73*
1 Tag
1677
pro Paket
€ 14,99*
ab € 12,04*
€ 26,75*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,49*
€ 30,02*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,69*
€ 34,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.