Betriebstemperatur, min.: 15 °C Versorgungsspannung, max.: 10 V Versorgungsspannung, min.: 6 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Anzahl der Pins: 4 Pin(s) Betriebsdruck, max.: 40 kP...
Drucksensor, Typ=MP3V5004DP, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12.06 mm, Genauigkeit=2.5 %, Höhe=7.62 mm, Länge=12.06 mm, Pins=8, Versorgungsspan...
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Differenzdruck-/Drucksensoren bis 10 kPa NXP. MEMS-basierte Differenzial-/Manometerdrucksensor...
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren Montage-Typ = PCB-Montage Betriebstemperatur max. = +125 °C Ausgangsspannung max. = 4,7 V Betriebstemperatur min. = –40 °C Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000...
Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000 kPa NXP. Differenzial-/Manometerdrucksensoren mit großem Messbereich erfassen den Druckunte...