Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7190403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163304-4
EAN/GTIN:
     5059040499270
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Geeignetes Werkzeug siehe Bestell-Nr. ; 849-114 849-114 und geeignete Matrize siehe Bestell-Nr. ; 361-9584 361-9584. Verwenden Sie außerdem Crimp-Basiszange ; Sie 849-136 Sie 849-136 für Isolierung mit kleinerem Durchmesser an Kabeln von 1,02 bis 2,54 mm. Stift- und Buchsenkontakte TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK. Die Stift- und Buchsenkontakte für kommerziellen Einsatz der Serie MATE-N-LOK sind für kommerzielle MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse vorgesehen. Die ;quot;saubere ;quot; Bauweise dieser Kontakte sorgt dafür, dass keinerlei scharfe Vorsprünge das Einführen behindern oder die Gehäuse beschädigen. Die kommerziellen MATE-N-LOK-Kontakte sind für Drahtgrößenbereiche von 30 AWG bis 14 AWG geeignet und mit Gold- oder Zinnbeschichtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 7190403, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1633044, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,25*
10
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,46*
1 Tag
291
10
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,496*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.