Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 15mΩ max,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7181204
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166052-1
EAN/GTIN:
     5059040482500
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Serie = AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße = 20
Nennstrom = 6A
Länge = 14.1mm

Snap-in-Crimpkontakte 20 DF COSI, für D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20. Snap-in-Crimpkontakte 20 DF COSI für kabelmontierte D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20 Die Snap-in-Crimp-Stiftkontakte 20 DF COSI bestehen aus Messing mit 0,76 μm Vergoldung, die Snap-in-Crimp-Buchsenleistenkontakte 20 DF COSI bestehen aus Phosphorbronze mit 0,76 μm Vergoldung.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Serie:
AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße:
20
Nennstrom:
6A
Länge:
14.1mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7181204, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 1660521, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,87*
1 Tag
10427
1
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 0,951*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,20*
Zubehör
TE Connectivity
166051-1
ab € 0,316*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 95,00*
Zubehör
TE Connectivity
166292-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,72*
Zubehör
TE Connectivity
164532-4
ab € 1,15*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,06*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 782,42*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 294,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.