Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON Maltese AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 41.4W, 171.4 x 150.4 x 55mm, 3400U/min, 496m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7125648
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     MA77B3 19031844A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = ACmm
Breite = 150.4mm
Strom max. = 180mA
Abmessungen = 171.4 x 150.4 x 55mm
Geräuschpegel = 56.6dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Lagertyp = Kugel

DC-Axiallüfter, Serie Maltese®. Diese Kühlungslüfter mit Feathered Edge™ Technologie haben Kugellager aus rostfreiem Stahl für eine verlängerte Lebensdauer. Die Feathered Edge™ Technologie sichert eine wirkungsvolle Luftbewegung bei geringer Geräuschentwicklung. Die Lüfter bestehen aus einer einteiligen Venturidüse aus Aluminium-Druckguß und einem Propeller aus Polypropylen. Motorschutz durch selbststätig rückstellende, thermische Schutzeinrichtung. Maße von H. 171mm, B. 150mm, T. 55mm.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
ACmm
Breite:
150.4mm
Strom max.:
180mA
Abmessungen:
171.4 x 150.4 x 55mm
Geräuschpegel:
56.6dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7125648, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, MA77B319031844A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
1433H3--0.36AC
ab € 6,38*
Zubehör
ebm-papst
1433----0.61AC
ab € 3,09*
Zubehör
ebm-papst
03749-2-4039
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7374058
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.