Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 172mm, 172 x 172mm, PBT, Schraublochabstand 162mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzgitter, Gr. 172mm, 172 x 172mm, PBT, Schraublochabstand 162mm
RS PRO Schutzgitter, Gr. 172mm, 172 x 172mm, PBT, Schraublochabstand 162mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7374058
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374058
EAN/GTIN:
     5056112107378
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 172mm
lüftergitter
Lüftergröße = 172mm
Abmessungen Außen = 172 x 172mm
Material = PBT
Schraublochabstand = 162mm
Höhe Außen = 172mm
Breite Außen = 172mm

Kunststoff-Fingerschutz. Ein Fingerschutz für den Einsatz mit Axiallüftern mit einer Rahmengröße von 40 mm bis 172 mm
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
172mm
Abmessungen Außen:
172 x 172mm
Material:
PBT
Schraublochabstand:
162mm
Höhe Außen:
172mm
Breite Außen:
172mm
Weitere Suchbegriffe: 7374058, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, RS PRO, G172P, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 44,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,39*
€ 50,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,10*
€ 59,619
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,90*
€ 40,341
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.