Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7121586
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170340-3
EAN/GTIN:
     5059040630246
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Typ = Stift
Serie = FASTON .250mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.27mm²
Flachstecker Größe = 6 x 0.8mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 26.9mm

Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte TE Connectivity Serie FASTIN FASTON 250. Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 verfügen über die gleiche Produkttechnologie wie die Crimp-Flachstecker FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Der Unterschied zwischen den Flachsteckern der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Der Flachsteckerkontakt verfügt außerdem über eine Öffnung für die Verriegelung der passende FASTIN-FASTON Klemme. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Flachstecker der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs ;quot;F ;quot; bieten exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge • Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse • Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit • Stabile elektrische und mechanis
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Serie:
FASTON .250mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.27mm²
Flachstecker Größe:
6 x 0.8mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
26.9mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7121586, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 1703403, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16000
4000
Frei Haus
ab € 0,0803*
€ 0,1271*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,11*
€ 0,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.