| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7083103 Herst.-Nr.: MP0050/2 EAN/GTIN: 5059041969604 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 27.7mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 68 Kontaktnennstrom = 2 A @ 50 V ac Kontaktmaterial = Feines Silber Herst.-Teile-Nr. = MP0050/2
Edelstahl-Drucktaste mit großem Durchmesser, vandalensicher. Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Großer Durchmesser: 32 mm Frontplatte gemäß IP68 abgedichtet Mechanische Lebensdauer von mindestens 1000000 Betätigungen Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 27.7mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 68 | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 50 V ac | Kontaktmaterial: | Feines Silber | Herst.-Teile-Nr.: | MP0050/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter ip68, 7083103, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MP00502, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,98* | € 37,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,71* | € 41,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 33,21* | € 64,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,97* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|