Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MPI002 Druckschalter Grün/Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 50 mA @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin MPI002 Druckschalter Grün/Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 50 mA @
Bulgin MPI002 Druckschalter Grün/Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 50 mA @
Artikel-Nr.:
     108EL-7083059
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/D5
EAN/GTIN:
     5059041969819
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
bulgin drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 24V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün/Blau
IP Schutzart = IP 66
Serie = MPI002
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldet
Herst.-Teile-Nr. = MPI002/28/D5

Edelstahl-Drucktaste, beleuchtet, vandalensicher. Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Punkt- oder Ringbeleuchtung Einpolig, Druckauslösung Helle Tageslicht-LEDs Separate LED-Anschlussklemmen Mindestens 750000 mechanische Betätigungen
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
24V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün/Blau
IP Schutzart:
IP 66
Serie:
MPI002
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Herst.-Teile-Nr.:
MPI002/28/D5
Weitere Suchbegriffe: 7083059, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MPI00228D5, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 60,29*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 34,17*
€ 60,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,27*
€ 63,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcolectric
MPI002/28/D4
ab € 28,95*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/D1
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.