Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MPI002 Druckschalter Rot/Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 50 mA @ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin MPI002 Druckschalter Rot/Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 50 mA @ 24 V dc
Bulgin MPI002 Druckschalter Rot/Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V dc / 50 mA @ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7083052
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/D1
EAN/GTIN:
     5059041679183
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schnellanschlussklemme
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 24V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot/Grün
IP Schutzart = IP 66
Serie = MPI002
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
Herst.-Teile-Nr. = MPI002/28/D1

Edelstahl-Drucktaste, beleuchtet, vandalensicher. Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Punkt- oder Ringbeleuchtung Einpolig, Druckauslösung Helle Tageslicht-LEDs Separate LED-Anschlussklemmen Mindestens 750000 mechanische Betätigungen
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
24V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot/Grün
IP Schutzart:
IP 66
Serie:
MPI002
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
Herst.-Teile-Nr.:
MPI002/28/D1
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, schalter vandalensicher, bulgin drucktaster, 7083052, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MPI00228D1, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 42,61*
€ 5,90*
ab € 21,74*
€ 42,63*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 48,05*
2 Tage
131
€ 14,99*
ab € 35,24*
€ 56,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,39*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arcolectric
MPI002/28/D4
ab € 28,95*
Ähnlich
Bulgin
MPI002/28/D5
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.