Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron DIP-Schalter Hebel 2-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7077372
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6SR-2104
EAN/GTIN:
     5059039384464
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 2
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Flacher DIL-Schalter in Klaviertastenkonstruktion - Serie A6T und A6S. Flaches Profil (5 mm) und 2,54 Rastermaß. Enden aufreihbar Vergoldeter Doppelkontakt und Selbstreinigungsmechanismus in Schieberkonstruktion sichern hohe Zuverlässigkeit Betätigungskraft: 0,3 bis 7,8 N
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, 7077372, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6SR2104, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,52*
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.