Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Wasserdicht, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Wasserdicht, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Wasserdicht, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Wasserdicht, Weiß
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Wasserdicht, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7064773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7064773
EAN/GTIN:
     5056070936812
Suchbegriffe:
Sauna-Uhr
Saunauhr
Wand-Uhr
Wanduhr
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Wasserdicht = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie inkl. = Ja
Material = Kunststoff
Durchmesser = 300mm
Gewicht = 740g
Batterieanzahl = 1
Batteriegröße = AA

Weiße Wanduhr von RS Pro Um in jedem Innenraum ein beeindruckendes Statement abzugeben, unabhängig davon, ob es sich um ein Wohnzimmer, ein Industriegebäude, ein Lagerhaus oder ein Back Office handelt, muss immer eine zuverlässige Wanduhr an der Wand angebracht werden. Wir präsentieren die RS Pro Wanduhr mit weißem Zifferblatt, 12 arabischen Markierungen und schwarzer minutenlanger Bahn. Diese 30-cm-Uhr ist mit einer Quarzbewegung mit einer Mineralglaslinse ausgestattet. Diese Uhr ist eine wasserfeste Uhr, d. H. Sie ist für feuchte und feuchte Umgebungen geeignet. Das zeitlose Design macht ihn zu einer zuverlässigen Wanduhr, die in jedem kommerziellen und nicht-kommerziellen Bereich eingesetzt werden kann. Diese Wanduhr mit Kunststoffgehäuse wurde mit einer splitterfesten Frontlinse zum Schutz der Uhr im Falle eines unerwarteten Ausfalls ausgestattet. Diese wasserbeständige Quarz-Wanduhr ist keine Uhr im modernen Stil, aber wenn Sie ein analoges klassisches Design kaufen möchten, ist dies ein ausgezeichnetes Gerät. Große, schwarze Zahlen, die die Zeit auf dieser RS Pro Uhr anzeigen, wurden erstellt, um sie gut abzulesen. Die Uhr benötigt nur 1 AA-Batterie, die bereits im Lieferumfang enthalten ist. Diese großartige Wanduhr macht bei Ihrem geschäftigen Tag einen Unterschied, da Sie sich auch unter feuchten Bedingungen auf dieses Gerät verlassen können. Wir sind so zuversichtlich, dass Sie von unserer dreijährigen Garantie profitieren können. Eigenschaften und Vorteile Diese weiße RS Pro Wanduhr ist ausgezeichnet für den Einsatz in Innenräumen geeignet Die Uhr bietet ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für kommerzielle, Gesundheits-, Bildungs-, industrielle Anwendungen und unzählige öffentliche Bereiche geeignet Die AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten; Sie können jedoch zusätzliche Batterien für Ihren Komfort mit RS Pro nicht wiederaufladbaren Alkali-Mangan-Batterien( 744-2199) 744-2199,( 789-2828) 789-2828,( 917-6588) 917-6588 kaufen - sie sind in Packungen mit 12, 20 und sogar 100 Stück erhältlich 300 mm Durchmesser x 40 mm Tiefe, Gewicht: 740 g. Die Sichtweite an einem Tag beträgt bis zu 25 Meter Die Uhr ist vollständig mit Gummidichtungen von und Rückseite abgedichtet Die Feuchtigkeitstoleranz für diesen Analog ist angemessen, aber dies ist NICHT für den Einsatz in der Sauna vorgesehen Häufig gestellte Fragen Bevorzugen Menschen digitale oder analoge Wanduhren in ihren Häusern? Dies ist eine individuelle Wahl; Sie können jedoch berücksichtigen, wo und wie die Uhr verwendet wird. Wenn Ihnen das klassische Design gefällt, dann ist dies eine ausgezeichnete Wahl. Wenn Sie jedoch eine digitale Wanduhr bevorzugen, können Sie die RS Pro Serie 811-1827, 811-1820 oder 190-6883 erkunden. Wer ist der Vater der Uhr? Es war ein englischer Uhrmacher, Thomas Tompion (1639-1713). Wie viele verschiedene Arten von Uhren gibt es auf der Welt? Die Haupttypen sind digitale, analoge und auditive Uhren (auch Sprechuhren genannt). Wie lange hält der Akku? Eine hochwertige AA-Alkali-Mangan-Batterie hält problemlos 12 Monate oder länger. Wenn Sie sich für den Kauf einer Lithiumbatterie (RS Pro 880-1558) entscheiden, sollte die Batterie mehrere Jahre lang halten. Welche Batterie wird in einer Wanduhr verwendet? Die meisten Uhren laufen mit einer AA-Batterie.
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Wasserdicht:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie inkl.:
Ja
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
300mm
Gewicht:
740g
Batterieanzahl:
1
Batteriegröße:
AA
Weitere Suchbegriffe: wanduhr analog rund, sauna uhr, wand-uhren pendel, 7064773, Bürobedarf, Büromöbel, Uhren, RS PRO, Quantum550, Office Supplies, Office Furniture, Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.