Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCB 24K2 Tischwaage mit Zählfunktion 24kg / Auflösung 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007045
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 24K2
EAN/GTIN:
     4045761083813
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Tischwaage
Wägebereich = 24kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 2 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 252mm
Waagschalenbreite = 228mm
Gewicht netto = 3kg
Modellnummer = FCB 24K2

Schutzabdeckung, Anleitung und Netzadapter. Kompaktwaage, Serie FCB. Wägeplatte aus Edelstahl Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern an der Vorder- und Rückseite der Waage Gewichtseinheiten g, kg, oz, ozt, lb, ct, tlH, tlt, gn, dwt, mo, tol Justierprogramm: Für die schnelle Einstellung der Wägegenauigkeit (externes Prüfgewicht erforderlich) Stückzählung: Auswählbare Referenzmengen bis zu 50 Stück Netto-/Gesamt-Gewicht: Gewicht der Verpackung und der Komponenten, die in 2 separaten Speichern abgelegt werden Nettogewicht-Funktion für die Subtraktion eines bekannten Verpackungsgewichts Prozentanzeige: zeigt die Abweichung vom Referenzgewicht (100 %) in % anstelle von Gramm an RS-232 Datenschnittstelle Netz- oder batteriebetrieben (erfordert 1 x PP3 Batterie) Automatische Abschaltung nach 3 Minuten ohne Änderung der Last (bei Batteriebetrieb) Abmessungen und Gewicht: 270 x 345 x 106 mm; 2,5 kg
Weitere Informationen:
Wägebereich:
24kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
2 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
252mm
Waagschalenbreite:
228mm
Gewicht netto:
3kg
Modellnummer:
FCB 24K2
Weitere Suchbegriffe: zähl kompaktwaagen, kompaktwaage, kern & sohn tischwaage, 7007045, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCB24K2, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 167,25*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 176,41*
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 176,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 180,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 184,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266472
ab € 58,66*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,10*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,15*
Zubehör
k.A.
266473
ab € 84,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.