Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 85mm x 85mm x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 85mm x 85mm x 51mm
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 85mm x 85mm x 51mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7000789
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     60580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Abmessungen L x B x H = 85 x 85 x 51mm
Material = Polypropylen
Länge = 85mm
Breite = 85mm
Höhe = 51mm
Schutzart = IP66
Farbe = Schwarz
Anzahl der Wege = 8
Serie = Combi

Abzweigkasten COMBI 308. Einführung einer neuen Serie von Profi-Abzweigdosen von WISKA Diese Dosen sind wassergeschützt, flammwidrig, UV-beständig und stoßfest. Hergestellt aus schwer entflammbarem und halogenfreiem Material, das gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, Alkohol und schwache Säuren beständig ist. Dosen der Serie COMBI 308 haben ein integriertes Gewinde, in das Kabelverschraubungen direkt montiert werden können – ohne Kontermuttern. Diese Dosen verfügen über eine patentierte Kombination aus Gewinde und Membran, die Ihnen einen weiteren Arbeitsgang erspart, und einen bauchigen Deckel, der im Vergleich zu herkömmlich geformten Dosen 10 % mehr Platz im Inneren bietet. Eigenschaften und Vorteile: 10 % mehr Innenraum dank gewölbtem Deckel Stabiles Thermoplast-Gehäuse, bestehend aus 2 verschiedenen Gießwerkstoffen 8 elastische, selbstdichtende Membranen für die Kabeleinführung ohne mechanische Vorrichtungen, mit integrierten M20-Gewinden, keine Kontermuttern notwendig Schnell lösbare Deckelschrauben aus Kunststoff, rosten nicht und bleiben sicher an Ort und Stelle Wetterfest, beständig gegen UV-Licht, splittersicher und stoßfest Schwer entflammbar und halogenfrei Befestigungsklammer zum Einrasten, oder 2 interne Öffnungen außerhalb des Dichtungsbereichs Wisko 308-Dosen sind in zwei Farben erhältlich: Grau (85 x 85 x 51 mm) – ; 7000802 7000802 Schwarz (85 x 85 x 51 mm) – ; 7000789 7000789 Optionale Erdungsklemme für Combi 308-Abzweigdosen ist ; 7000795 7000795 Typische Anwendung: Abzweigkästen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungen und elektrische Verbindungen für einen leichten Zugang. Die Kästen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigkästen verwendet für: Anschließen zusätzlicher Buchsen an Stromkreise Hinzufügen von Beleuchtungspunkten Erweitern von Stromkreisen Reparaturen von Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: VDE IP66 entsprechend DIN EN 60529 Glühdrahtprüfung: 750 °C entsprechend IEC EN 60695-2-11 KEMA-KEUR CEBEC Häufig gestellte Fragen: Wird diese Dose mit einer Klemme geliefert? Ja, diese Dosen werden mit einer 5-poligen Klemme geliefert. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: Klammer für schnelle Montage 5-polige Klemme
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
85 x 85 x 51mm
Material:
Polypropylen
Länge:
85mm
Breite:
85mm
Höhe:
51mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Wege:
8
Serie:
Combi
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 7000789, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, WISKA, 60580, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,838*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,898*
€ 11,77862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,778*
€ 11,63582
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,408*
€ 11,19552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,688*
€ 10,33872
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,318*
€ 9,89842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,268*
€ 9,83892
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,838*
€ 8,13722
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
EC308
ab € 8,40*
Zubehör
Wiska
EN20
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.