Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Erdungsklemme, für Abzweigkasten Combi 308


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7000795
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     EC308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Typ = Erdungsklemme
Zur Verwendung mit = Abzweigkasten Combi 308
Material = Messing

Abzweigkasten COMBI 308. Einführung einer neuen Serie von Profi-Abzweigdosen von WISKA Diese Dosen sind wassergeschützt, flammwidrig, UV-beständig und stoßfest. Hergestellt aus schwer entflammbarem und halogenfreiem Material, das gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, Alkohol und schwache Säuren beständig ist. Dosen der Serie COMBI 308 haben ein integriertes Gewinde, in das Kabelverschraubungen direkt montiert werden können – ohne Kontermuttern. Diese Dosen verfügen über eine patentierte Kombination aus Gewinde und Membran, die Ihnen einen weiteren Arbeitsgang erspart, und einen bauchigen Deckel, der im Vergleich zu herkömmlich geformten Dosen 10 % mehr Platz im Inneren bietet. Eigenschaften und Vorteile: 10 % mehr Innenraum dank gewölbtem Deckel Stabiles Thermoplast-Gehäuse, bestehend aus 2 verschiedenen Gießwerkstoffen 8 elastische, selbstdichtende Membranen für die Kabeleinführung ohne mechanische Vorrichtungen, mit integrierten M20-Gewinden, keine Kontermuttern notwendig Schnell lösbare Deckelschrauben aus Kunststoff, rosten nicht und bleiben sicher an Ort und Stelle Wetterfest, beständig gegen UV-Licht, splittersicher und stoßfest Schwer entflammbar und halogenfrei Befestigungsklammer zum Einrasten, oder 2 interne Öffnungen außerhalb des Dichtungsbereichs Wisko 308-Dosen sind in zwei Farben erhältlich: Grau (85 x 85 x 51 mm) – ; 7000802 7000802 Schwarz (85 x 85 x 51 mm) – ; 7000789 7000789 Optionale Erdungsklemme für Combi 308-Abzweigdosen ist ; 7000795 7000795 Typische Anwendung: Abzweigkästen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungen und elektrische Verbindungen für einen leichten Zugang. Die Kästen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigkästen verwendet für: Anschließen zusätzlicher Buchsen an Stromkreise Hinzufügen von Beleuchtungspunkten Erweitern von Stromkreisen Reparaturen von Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: VDE IP66 entsprechend DIN EN 60529 Glühdrahtprüfung: 750 °C entsprechend IEC EN 60695-2-11 KEMA-KEUR CEBEC Häufig gestellte Fragen: Wird diese Dose mit einer Klemme geliefert? Ja, diese Dosen werden mit einer 5-poligen Klemme geliefert. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: Klammer für schnelle Montage 5-polige Klemme
Weitere Informationen:
Typ:
Erdungsklemme
Zur Verwendung mit:
Abzweigkasten Combi 308
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 7000795, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, WISKA, EC308, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.