Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 5.0A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 5.0A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6950327
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBFTV2PE1G
EAN/GTIN:
     5059045611967
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = USB-A-Buchse
USB Version = 2.0
Schutzart = IP68
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 5,0 V
Serie = USBFTV
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USBF TV (USB A). Diese USB-Field-USB-A-Buchse von Amphenol ist in einem äußerst robusten Metallgehäuse untergebracht, das gegen Stöße und Vibrationen schützt. Mit der Schutzart IP68 im gesteckten Zustand, die einen hohen Schutz vor Flüssigkeiten und Staub gewährleistet, ist diese USB-Buchse Typ A gut für raue Umgebungen geeignet. Merkmale und Vorteile: Abgedichtet gegen Flüssigkeiten und Staub Stoß-, vibrations- und zugfest Keine Verkabelung im Feld (keine Werkzeuge erforderlich) Mechanische Codierung/Polarisation (2 Positionen) Verbesserter EMI-Schutz USB-A-Buchse Schutzklasse IP68. Die Serie USBF TV von Amphenol bietet die folgenden Vorteile:
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
USB-A-Buchse
USB Version:
2.0
Schutzart:
IP68
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
5,0 V
Serie:
USBFTV
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 6950327, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBFTV2PE1G, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 152,48*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 155,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
USBFODE
ab € 30,40*
Zubehör
Amphenol
USBF TVC 2 G
ab € 26,37*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.