Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel Rund, 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937804
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180207008
EAN/GTIN:
     5059039165186
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 25,4 mm
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Flachbandkabel für IDC-Anschluss Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter UL-gelistet PLCC CL2 CSA-Zertifikat AWM FT-1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
25,4 mm
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel 20 polig, flachkabel, harting flachkabel, 6937804, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180207008, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 180,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,29*
€ 180,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,78*
€ 207,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 269,25*
€ 322,18*
€ 5,90*
ab € 210,66*
€ 350,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 207,41*
€ 246,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 206,71*
€ 245,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 195,69*
€ 232,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,51*
€ 210,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 165,78*
€ 197,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,526* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6091*
Zubehör
Harting
09181209622
ab € 1,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.