Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting SEK-18 IDC-Steckverbinder Stecker, , 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6935191
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09181209622
EAN/GTIN:
     5059039162871
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = SEK-18
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 320,0 V ac
Gehäusematerial = PBT

Leiterplatten-Übergangs-Steckverbinder, 2 Zeilen. Flach mit 5,5 mm Höhe Lötstifte, 0,635 x 0,3 mm IDC-Flachbandkabel, 1,27 mm, Rastermaß AWG 28/7
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
SEK-18
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
320,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, harting federleiste 20pol, idc steckverbinder, idc-steckverbinder 20 pin, 6935191, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, HARTING, 09181209622, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4778*
€ 0,6178*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4791*
€ 0,6191*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4887*
€ 0,6387*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,53*
€ 0,67*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,119*
Zubehör
Harting
09180207001
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.