Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenverbinder 09181209622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenverbinder 09181209622
Leiterplattenverbinder 09181209622
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71251857
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09181209622
EAN/GTIN:
     5713140025622
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Leiterplattenverbinder 09181209622

Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2,6 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 20, Kupferlegierung, Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
2,6 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
165
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4778*
€ 0,6078*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4791*
€ 0,6091*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4887*
€ 0,6187*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,547*
€ 0,697*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5287*
€ 0,62915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4887*
€ 0,58155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1167*
Zubehör
Harting
09180207001
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.