Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Component Sourcing Peltier-Element 51.6W +84K max., 8.5A, 16.1V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6935075
Hersteller:
     Global Component Sourcing
Herst.-Nr.:
     ET2-196-19-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 51.6W
Temperaturdifferenz max. = +84K
Strom max. = 8.5A
Spannung max. = 16.1V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 7mm
Breite aktive Fläche = 40mm

Thermoelektrisches Peltier-Modul
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
51.6W
Temperaturdifferenz max.:
+84K
Strom max.:
8.5A
Spannung max.:
16.1V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
7mm
Breite aktive Fläche:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 6935075, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Global Component Sourcing, ET21961914, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,11*
Zubehör
Bergquist
HF300P-0.0015-00-1112
ab € 75,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.