Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 1.6W/m·K, Hi-Flow 300P, Stärke 0.0015Zoll, 11 x 12Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-127013
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HF300P-0.0015-00-1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 11 x 12Zoll
Dicke = 0.0015Zoll
Länge = 11Zoll
Breite = 12Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.6W/m·K
Material = Hi-Flow 300P
Betriebstemperatur max. = +150°C
Material Markenname = Hi-Flow 300P
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +150 °C

Hi-Flow® 300P. Felderprobte Polyimid-Folie, hervorragende dielektrische Leistung und ausgezeichnete Durchschlagsfestigkeit. Überragende Wärmeleistung in einem isolierten Pad. Wärmewiderstand: 0,13 °C-in²/W (@ 25 psi) Phasenübergangstemperatur: 55 °C
Weitere Informationen:
Abmessungen:
11 x 12Zoll
Dicke:
0.0015Zoll
Länge:
11Zoll
Breite:
12Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.6W/m·K
Material:
Hi-Flow 300P
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Material Markenname:
Hi-Flow 300P
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +150 °C
Weitere Suchbegriffe: 127013, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, HF300P00015001112, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.