Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Kontakt Lötkelch, 20A, Bu 09691817421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Kontakt Lötkelch, 20A, Bu 09691817421
D-Sub Kontakt Lötkelch, 20A, Bu 09691817421
Artikel-Nr.:
     6012B-61265545
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09691817421
EAN/GTIN:
     5713140096899
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder

D-Sub Kontakt Lötkelch, 20A, Bu 09691817421

Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: 20 A, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 2,5...4 mm², AWG 14 ... AWG 12
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
20 A
Umgebungstemperatur:
-55..155 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,325*
€ 1,515*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3407*
€ 1,5207*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,3894*
€ 1,5794*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 1,68*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,7969*
€ 2,0269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5794*
€ 1,87949
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3894*
€ 1,65339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 201 5072
ab € 3,89*
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,151*
Zubehör
Harting
09691812550
ab € 1,8855*
Zubehör
Harting
09692817421
ab € 1,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.