Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NKA DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6894949
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NKA0305SC
EAN/GTIN:
     5059045603573
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 3,3 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 7.55mm
Serie = NKA
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NKA. Galvanisch getrenntes SIL7-Modul 3-kVdc-Isolierung Vollständig gekapselt UL 94V-0 Gehäusematerial MTTF bis zu 1,6 Millionen Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
3,3 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
7.55mm
Serie:
NKA
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1w dc-dc wandler, 6894949, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NKA0305SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 7,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,27*
€ 16,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
11R223C
ab € 1,09*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.