Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6894785
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D1212SC
EAN/GTIN:
     5059045607502
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = MEA1
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEA. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Zweifachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89,5 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤5 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer zweifachen Schienenversorgungsspannung mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. Die gesamte Nennleistung kann über einen Einfachausgang bezogen werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtlast 1 Watt nicht überschreitet. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad von bis zu 89,5 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Powersharing bei Ausgang Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
MEA1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, 6894785, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEA1D1212SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
11R472C
ab € 1,18*
Zubehör
Murata
11R473C
ab € 1,19*
Zubehör
Murata
82473C
ab € 2,53*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.