Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Murata MEA1 DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6894775
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
MEA1D0512SC
EAN/GTIN:
5059041487368
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = MEA1
Temperatur min. = -40°C
MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEA. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Zweifachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89,5 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤5 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer zweifachen Schienenversorgungsspannung mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. Die gesamte Nennleistung kann über einen Einfachausgang bezogen werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtlast 1 Watt nicht überschreitet. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad von bis zu 89,5 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Powersharing bei Ausgang Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
MEA1
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
murata dc dc wandler
,
dc-dc wandler ics
,
1w dc-dc wandler
,
6894775
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Murata Power Solutions
,
MEA1D0512SC
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
175
€ 14,99*
ab € 4,10*
€ 6,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 8,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 12,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 4,7 μH, ±20%, 1.3A / R-DC 90mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R472C
ab € 1,09*
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 47 μH, ±10%, 500mA / R-DC 540mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R473C
ab € 1,09*
Zubehör
Murata Power Solutions 8200 Drosselspule, 47 μH 250mA, 332C Gehäuse 3.2mm / ±10%, 17MHz
Murata
82473C
ab € 2,29*
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen