Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
USB-Schnittstellen-ICs
>
Artikel
FTDI Chip USB-Controller Controller-IC 64-Pin, LQFP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6877733
Hersteller:
FTDI
Herst.-Nr.:
FT4232HL-REEL
EAN/GTIN:
5059045573104
Suchbegriffe:
6877733
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Abmessungen = 10 x 10 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 10mm
Serielle E/A-Peripheriegeräte, FTDI Chip
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Abmessungen:
10 x 10 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
10mm
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
USB-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
FTDI Chip
,
FT4232HLREEL
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Bourns
TBU-CA065-300-WH
€ 2,89*
Zubehör
FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
FTDI
FT4232H MINI MODULE
€ 39,50*
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
€ 2,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.