Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh STP11NM80 N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 11 A 150 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh STP11NM80 N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 11 A 150 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-6875235
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP11NM80
EAN/GTIN:
     5059042984163
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 800 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 400 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.6mm
Serie = MDmesh

N-Kanal MDmesh™, 800 V/1500 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
800 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
400 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.6mm
Serie:
MDmesh
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, mosfet 11a, 6875235, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP11NM80, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 4,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 6,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 3,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.