Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh M5 STW42N65M5 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 33 A 190 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh M5 STW42N65M5 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 33 A 190 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-6875223
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW42N65M5
EAN/GTIN:
     5059042984446
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 33 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 79 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 190 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 20.15mm

N-Kanal MDmesh™ M5-Serie, STMicroelectronics. Die Leistungs-MOSFETs MDmesh M5 sind für Hochleistungs-PFC- und -PWM-Topologien optimiert. Die Hauptmerkmale umfassen geringe Verluste in Durchlassrichtung pro Siliziumfläche und eine geringe Gate-Ladung. Sie wurden für energiebewusste, kompakte und zuverlässige Anwendungen mit harten Schaltvorgängen wie Solarstromrichter, Netzteile für Verbrauchergeräte und elektronische Beleuchtungssteuerungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
33 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
79 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
190 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
20.15mm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, transistor to-247, 6875223, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STW42N65M5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 14,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 14,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,46*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,97*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,18*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.