Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STD888T4 SMD, PNP Transistor –30 V / –5 A, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STD888T4 SMD, PNP Transistor –30 V / –5 A, DPAK (TO-252) 3-Pin
STMicroelectronics STD888T4 SMD, PNP Transistor –30 V / –5 A, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6867900
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD888T4
EAN/GTIN:
     5059042976984
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –30 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 15 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

PNP-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–30 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
15 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 6867900, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, STD888T4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.