Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Gleiter 10-stellig 10P, Kupferkontakte 100 mA @ 5 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6867711
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6D-0103
EAN/GTIN:
     5059039380022
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Beryllium Copper
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch = 5000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac

Sofern nicht anders angegeben, sind diese Schalter nicht für Tauchreinigung geeignet. Schiebeschalter, Serie A6D. Innen vollgekapselt (nicht mit Band abgedichtet), geeignet für Tauchreinigung und für Geräte in der automatisierten Montage Selbstreinigende und zuverlässige vergoldete Gabelkontakte Kontaktwiderstand: 100 mΩ Gemäß BT-Zulassung D8173
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Beryllium Copper
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch:
5000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, codierschalter, 6867711, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6D0103, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,04*
19
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.