Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80 Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6809995
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4101042
EAN/GTIN:
     5059045873723
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
harwin leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 120 V
Serie = M80
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

J-Tek-Stiftleisten. Eine Produktreihe an Stiftleisten der Serie Datamate J-Tek von Harwins, die mit und ohne Verriegelungsschrauben und Platinenbefestigungen angeboten werden. M80-400, M80-402, M80-500, M80-505, M80-530 und M80-532 haben Verriegelungsschrauben M80-510 und M80-540 haben Platinenbefestigungen M80-512 und M80-542 haben Verriegelungsschrauben und Platinenbefestigungen M80-400, M80-410, M80-500, M80-510, M80-530 und M80-540 haben 3 mm lange PC-Endstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
120 V
Serie:
M80
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 6809995, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M804101042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,39*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,49*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.