Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate Crimp-Anschlussklemme für Datamate L-Tek-, J-Tek- und Mix-Tek-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.3mm²,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511654
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-0110005
EAN/GTIN:
     5059041528085
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = Datamate
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Harwin Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate L-Tek. Crimp-Buchsenkontakte der Serie Datemate L-Tek für den Einsatz in Buchsengehäusen der Serie Datemate L-Tek. Diese Crimp-Buchsenkontakte sind vergoldet und werden von hinten in den Steckverbinder eingesetzt. Best.-Nr. ; 511-654 511-654 ist ein Kontakt mit großer Bohrung und nimmt Drahtgrößen von 22 AWG auf. Best.-Nr. ; 511-658 511-658 ist ein Kontakt mit kleiner Bohrung und kleiner Bohrungskerbe und nimmt Drahtgrößen von 24 bis 28 AWG auf. Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 314-7604 314-7604 Kontakteinsetzungs- und Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 511-759 511-759
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Datamate
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 511654, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, HARWIN, M800110005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 769,75*
Zubehör
Harwin
T5747
ab € 145,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.