Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel,
Artikel-Nr.:
     108EL-6809187
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166292-1
EAN/GTIN:
     5059040398115
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße = 20
Länge = 14.6mm

Snap-in-Crimpkontakte 20 DF COSI, für D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20. Snap-in-Crimpkontakte 20 DF COSI für kabelmontierte D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20 Die Snap-in-Crimp-Stiftkontakte 20 DF COSI bestehen aus Messing mit 0,76 μm Vergoldung, die Snap-in-Crimp-Buchsenleistenkontakte 20 DF COSI bestehen aus Phosphorbronze mit 0,76 μm Vergoldung.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße:
20
Länge:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 6809187, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 1662921, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,30*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,91*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 294,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.