| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6805047 Herst.-Nr.: 170311-1 EAN/GTIN: 5059040325883 |
| |
|
| | |
| Gender = Hermaphrodite Serie = Low Power Drawer Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm² Anschlussart = Crimpmm² Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
TE Connectivity ELCON Drawer-Kontakte. Eine Serie von Starkstrom-ELCON Drawer-Stift- und Buchsenkontakten für den Einsatz in ELCON Drawer-Steckverbindergehäusen. Diese ELCON Drawer-Kontakte sind in einer Vielzahl von Größen mit verschiedenen Anschlussarten erhältlich (Details sind in der Tabelle mit technischen Daten enthalten) Weitere Informationen: | | Gender: | Hermaphrodite | Serie: | Low Power Drawer | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.2mm² | Anschlussart: | Crimpmm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 24AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 20AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6805047, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1703111, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| |