Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801610
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292161-3
EAN/GTIN:
     5059040415324
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 3 pol
stiftleiste
Serie = AMP CT
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

TE Connectivity AMP CT 2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten in Standardausführung. AMP CT 2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten in Miniaturausführung mit einwandiger Ummantelung. Diese AMP CT-Stiftleisten verfügen über Ausrichtungs- und passende Halterungsmerkmale für eine genaue und sichere Verbindung mit dem passenden Kabelsteckverbinder. Die Lötanschlüsse dieser AMP CT Stiftleisten haben eine abgewinkelte Bauweise, die sicheren, eigenständigen Halt auf der Leiterplatte ermöglicht. Diese AMP CT 2-mm-Leiterplatten-Stiftleisten sind wahlweise mit senkrechten oder rechtwinkligen Montagekonfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Ausrichtung und passende Halterungen Abgewinkelte Lötanschlüsse für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Serie:
AMP CT
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 6801610, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 2921613, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
173977-3
ab € 1,35*
Zubehör
TE Connectivity
179228-3
ab € 0,0972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.