Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CT IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6801297
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     173977-3
EAN/GTIN:
     5059040334113
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.0mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = AMP CT
Betriebsspannung = 125,0 V ac
Gehäusematerial = PBT

Vorinstallierte 2-mm-AMP CT-Buchsengehäuse mit MT (Mass Termination, schnellem Anschluss) von TE Connectivity. Mit IDC-Kontakten vorinstallierte 2-mm-AMP CT-Buchsengehäuse für den Einsatz mit 28 bis 26 AWG. Diese AMP CT-Schneidklemm-Steckverbinder haben eine Miniaturausführung und verfügen über die passende Ausrichtung beim Stecken für die korrekte Verbindung mit den entsprechenden Stiftsockel-Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Mit IDC-Kontakten vorinstalliert Ausrichtfunktion für das Stecken. Anwendungsbereich. Diese AMP CT 2-mm-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet und haben sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt. Anwendungen umfassen Bürogeräte, Industriemaschinen, PCs, Drucker, C-TV, Audio und Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.0mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
AMP CT
Betriebsspannung:
125,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 3-polig, idc steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, 6801297, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 1739773, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
179227-1
ab € 3,10*
Zubehör
TE Connectivity
179518-1
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.