Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396 Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6783142
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-56-0106
EAN/GTIN:
     5059039302826
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = KK 396
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

18 bis 26 AWG Crimp, Buchse, Steckverbinderkontakte. Molex, die Steckverbinderkontakte der Serien 2478 und 2578 verfügen über eine Doppelhebelausführung. Die Kontaktfläche des Vierkantstiftes hält den Kontakt zur Stiftleiste durch federnden Kontakt. Ein Verriegelungszapfen verhindert das Herausfallen der Klemme nach dem Laden in das Gehäuse. Leistungsmerkmale:. Leitergröße von 18 bis 26 AWG Material: Messing oder Phosphorbronze Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung. Anwendungen:. Automobilindustrie Unterhaltungselektronik Daten/Berechnung Medizinischer Sektor Kommunikation Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
KK 396
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, 6783142, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08560106, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
2 Tage
5114
1
€ 14,99*
ab € 0,528*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08-56-0105
ab € 0,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.