Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB R600 Interface Relais / 250V ac 110V ac/dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 5 V → 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6700037
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645041R0200 RB122G-115VUC
EAN/GTIN:
     5059041122429
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 110V ac/dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 250V ac
Schaltspannung = 5 V → 250V ac
Tiefe = 12mm
Höhe = 75mm
Länge = 70mm
Serie = R600
Eingangstrom = 5mA
Betriebstemperatur min. = -20°C

Interface Relais - Serie R600. Die Schnittstellenrelais der Serie ABB R600 dienen zur elektrischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen einem SPS-, PC- oder Feldbussystem und der Sensor-/Betätigungselementebene. Die kompakte Bauweise und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten der Anschlussklemmen optimieren Ihre Schalttafelinstallation. Eigenschaften und Vorteile. Schraub- oder Federzugklemmen. Große Auswahl an Ausgabemöglichkeiten. Eingebaute RC-Beschaltung. Leckstrom-Überstromschutz auf der Eingangsseite. Erhältlich mit sichtbarem oder abgedecktem Schalter. Manuelle oder automatische Betätigung. LED zur Anzeige des Betriebszustandes
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac/dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
250V ac
Schaltspannung:
5 V → 250V ac
Tiefe:
12mm
Höhe:
75mm
Länge:
70mm
Serie:
R600
Eingangstrom:
5mA
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, abb koppelrelais 110v, interface relais, abb interface-relais, 6700037, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645041R0200RB122G115VUC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 37,57*
€ 46,33*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 53,84*
€ 65,83*
1
€ 5,90*
ab € 45,93*
€ 77,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 63,17*
€ 85,46*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 88,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SNA290474R0200 SC 612
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.