Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB R600 Interface Relais / 250V ac 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 5 V → 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB R600 Interface Relais / 250V ac 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 5 V → 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6699980
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645001R0300 RB121-24VUC
EAN/GTIN:
     5059041968072
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 24V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 6A
Lastspannung = 250V
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 6mm
Höhe = 75mm
Länge = 70mm
Serie = R600
Eingangstrom = 10mA
Abmessungen = 70 x 6 x 75mm

ABB-SchnittstellenrelaisDas ABB-Schnittstellenrelaismodul ist ein innovatives, ultrakompaktes, elektromechanisches Gerät, das mit einer 24-V ac/dc-Coil Voltage und SPDT-Kontaktkonfiguration ausgestattet ist. Dieses schmale Schnittstellenrelais funktioniert als Kopplungselement, das zum Senden von Steuersignalen von und zu einer SPS, einem PC oder einem Feldbussystem auf Sensorbetätigungsebene verwendet wird. Das Gerät verfügt über viele Zulassungen und kann daher für viele Anwendungen auf der ganzen Welt verwendet werden. Es bietet eine Lösung mit hoher Dichte für kleinere Schaltschränke und andere industrielle Anwendungen und optimiert so Ihre Tafelinstallation. Dieses elektromechanische Relaismodul hat eine kleine Abmessung, die es ideal für Anwendungen macht, bei denen Platzersparnis unerlässlich ist.Eigenschaften und Vorteile1-poliger Umschalter, 1-poliger Wechsler, Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang von 10 mA bis 6 A Nennversorgungsspannung von 24 V ac und 24 V dc Integrierte RC-Schaltung Leckstromschutz auf der Eingangsseite Erhältlich mit sichtbarem oder abgedecktem Schalter Unterstützt sowohl manuelle als auch automatische Betätigung Schraubklemmenanschluss Terminal Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. LED zur Anzeige des BetriebszustandsAnwendungenIndustrielle Prozesssteuerung Motorsteuerungsanwendungen Elektrische Trennung Signalanpassung zwischen elektronischen SteuerungenZertifizierungenAusgelegt für IP20 UL94-Zulassung CEI 947-7-1 CEI 947-1 CEI 1131-2 CEI 60664-1
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
6A
Lastspannung:
250V
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
6mm
Höhe:
75mm
Länge:
70mm
Serie:
R600
Eingangstrom:
10mA
Abmessungen:
70 x 6 x 75mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, abb koppelrelais 24v, ly relais, leistungsrelais 24v, 6699980, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645001R0300RB12124VUC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 15,44*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 16,60*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,11*
€ 16,69*
10
Frei Haus
ab € 16,797*
€ 18,567*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,05*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427035R0000
ab € 99,40*
Zubehör
ABB
1SVR427032R0000
ab € 46,89*
Zubehör
ABB
1SVR427034R0000
ab € 68,55*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
1SNA290474R0200 SC 612
ab € 1,05*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.