Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB R600 Interface Relais / 250V ac 110V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 5 V → 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6699978
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645003R0500 RB121-115VUC
EAN/GTIN:
     5059041968065
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 110V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 250V ac
Schaltspannung = 5 V → 250V ac
Tiefe = 6mm
Höhe = 75mm
Länge = 70mm
Serie = R600
Eingangstrom = 4mA
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
250V ac
Schaltspannung:
5 V → 250V ac
Tiefe:
6mm
Höhe:
75mm
Länge:
70mm
Serie:
R600
Eingangstrom:
4mA
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, abb koppelrelais 110v, interface relais, abb interface-relais, 6699978, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645003R0500RB121115VUC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 22,14*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 23,91*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 26,96*
€ 31,43*
10
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 32,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,95*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SNA290474R0200 SC 612
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.