Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMN10A07FTA N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 800 mA 806 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZXMN10A07FTA N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 800 mA 806 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-6697679
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10A07FTA
EAN/GTIN:
     5059043957814
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 800 mA
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 700 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Verlustleistung max. = 806 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Simm
Höhe = 1mm

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
800 mA
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
700 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Verlustleistung max.:
806 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Simm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, 6697679, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMN10A07FTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,197*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,232*
1
€ 5,90*
ab € 0,181*
€ 0,604*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
DMN10H700S-7
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.